Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985-TX (~ISO 14583) A4 M 8 x 25 T-40 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7985408002532
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7985408002532
EAN/GTIN:
     4036758310692
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985-TX (~ISO 14583) A4 M 8 x 25 T-40 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6
Durchmesser:
8
Kopfdurchmesser max.:
16
Schaft:
2,1
Antrieb Innensechsrund:
T 40
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,6512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,97*
€ 191,5543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,38*
€ 189,6622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,55*
€ 183,9145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,75*
€ 178,2025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,24*
€ 154,9856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.