Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985-TX (~ISO 14583) A4 M 8 x 16 T-40 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7985408001632
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7985408001632
EAN/GTIN:
     4036758310654
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985-TX (~ISO 14583) A4 M 8 x 16 T-40 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6
Durchmesser:
8
Kopfdurchmesser max.:
16
Schaft:
2,1
Antrieb Innensechsrund:
T 40
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,55125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,22*
€ 162,1018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,84*
€ 161,6496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,43*
€ 155,2117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,41*
€ 152,8079
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,25*
€ 131,1975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.