Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985-TX (~ISO 14583) A2 M 8 x 25 T-40 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7985208002532
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7985208002532
EAN/GTIN:
     4036758308811
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985-TX (~ISO 14583) A2 M 8 x 25 T-40 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6
Durchmesser:
8
Kopfdurchmesser max.:
16
Schaft:
2,1
Antrieb Innensechsrund:
T 40
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,48765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,53*
€ 144,6207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,30*
€ 143,157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,93*
€ 139,1467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,80*
€ 136,612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,53*
€ 116,0607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.