Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985-TX (~ISO 14583) A2 M 8 x 20 T-40 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7985208002032
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7985208002032
EAN/GTIN:
     4036758308798
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985-TX (~ISO 14583) A2 M 8 x 20 T-40 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6
Durchmesser:
8
Kopfdurchmesser max.:
16
Schaft:
2,1
Antrieb Innensechsrund:
T 40
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,62*
€ 132,8278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,70*
€ 130,543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,33*
€ 126,5327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,92*
€ 124,8548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,96*
€ 105,8624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.