Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 (=DIN 7985-TX) A2 M 4 x 20 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7985204002032
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7985204002032
EAN/GTIN:
     4036758307876
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
ISO 14583 (=DIN 7985-TX) A2 M 4 x 20 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,1
Durchmesser:
4
Kopfdurchmesser max.:
8
Schaft:
1,4
Antrieb Innensechsrund:
T 20
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,36*
€ 125,3784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,49*
€ 123,1531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,51*
€ 119,6069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,91*
€ 117,7029
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,83*
€ 99,7577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.