Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 (=DIN 7985-TX) A2 M 2 x 8 T-6 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7985202000832
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7985202000832
EAN/GTIN:
     4036758307043
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
ISO 14583 (=DIN 7985-TX) A2 M 2 x 8 T-6 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
1,6
Durchmesser:
2
Kopfdurchmesser max.:
4
Schaft:
0,8
Antrieb Innensechsrund:
T 6
Länge:
8
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,91*
€ 43,9229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,48*
€ 43,4112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,69*
€ 41,2811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,70*
€ 40,103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,76*
€ 38,9844
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.