Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 (=DIN 7985-TX) A2 M 2 x 4 T-6 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7985202000432
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7985202000432
EAN/GTIN:
     4036758306985
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
ISO 14583 (=DIN 7985-TX) A2 M 2 x 4 T-6 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
1,6
Durchmesser:
2
Kopfdurchmesser max.:
4
Schaft:
0,8
Antrieb Innensechsrund:
T 6
Länge:
4
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,02*
€ 40,4838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,95*
€ 36,8305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.