Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A4 6,3 x 50 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79824063050
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79824063050
EAN/GTIN:
     4036758209637
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A4 6,3 x 50 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,8
Außendurchmesser max.:
12,4
Durchmesser:
6,3
Schlüssel:
No. 14
Länge Zollmaß:
2
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,27235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,41*
€ 83,7879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,13*
€ 82,2647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,22*
€ 78,8018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,72*
€ 77,0168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,47*
€ 64,8193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.