Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A4 6,3 x 38 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79824063038
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79824063038
EAN/GTIN:
     4036758209613
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A4 6,3 x 38 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,8
Außendurchmesser max.:
12,4
Durchmesser:
6,3
Schlüssel:
No. 14
Länge Zollmaß:
1,5
Länge:
38
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,43*
€ 65,9617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,38*
€ 64,7122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,87*
€ 61,7253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,61*
€ 60,2259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,92*
€ 59,4048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,82*
€ 49,7658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.