Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A4 4,8 x 25 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79824048025
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79824048025
EAN/GTIN:
     4036758209309
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A4 4,8 x 25 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3
Außendurchmesser max.:
9,5
Durchmesser:
4,8
Schlüssel:
No. 10
Länge Zollmaß:
1
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,30*
€ 58,667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,15*
€ 57,2985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,05*
€ 54,7995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,61*
€ 53,0859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,07*
€ 52,4433
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,13*
€ 44,1847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.