Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A4 4,2 x 25 -C Z Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv), Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982404202533
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982404202533
EAN/GTIN:
     4036758302727
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A4 4,2 x 25 -C Z Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv), Form C
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,5
Außendurchmesser max.:
8,1
Durchmesser:
4,2
Schlüssel:
No. 8
Länge Zollmaß:
1
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,86*
€ 85,5134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,54*
€ 83,9426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,73*
€ 80,5987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,85*
€ 78,3615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,34*
€ 65,8546
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.