Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A4 2,9 x 13 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79824029013
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79824029013
EAN/GTIN:
     4036758208883
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A4 2,9 x 13 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
1,7
Außendurchmesser max.:
5,5
Durchmesser:
2,9
Schlüssel:
No. 4
Länge Zollmaß:
43132
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,04*
€ 33,3676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.