Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A2 4,2 x 50 -C Z Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv), Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982204205033
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982204205033
EAN/GTIN:
     4036758301171
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A2 4,2 x 50 -C Z Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv), Form C
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,5
Außendurchmesser max.:
8,1
Durchmesser:
4,2
Schlüssel:
No. 8
Länge Zollmaß:
2
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.