Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A2 4,2 x 32 -C Z Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv), Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982204203233
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982204203233
EAN/GTIN:
     4036758301102
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A2 4,2 x 32 -C Z Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv), Form C
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,5
Außendurchmesser max.:
8,1
Durchmesser:
4,2
Schlüssel:
No. 8
Länge Zollmaß:
1,25
Länge:
32
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,42*
€ 39,7698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,90*
€ 37,961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,97*
€ 36,8543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.