Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A2 4,2 x 32 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79822042032
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79822042032
EAN/GTIN:
     4036758208227
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A2 4,2 x 32 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,5
Außendurchmesser max.:
8,1
Durchmesser:
4,2
Schlüssel:
No. 8
Länge Zollmaß:
1,25
Länge:
32
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,56*
€ 36,3664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,70*
€ 34,153
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.