Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A2 4,2 x 25 -F H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982204202552
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982204202552
EAN/GTIN:
     4036758301089
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A2 4,2 x 25 -F H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form F
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,5
Durchmesser:
4,2
Kopfdurchmesser max.:
8,1
Schlüssel:
No. 8
Länge Zollmaß:
1
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,48*
€ 227,8612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,48*
€ 224,2912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,25*
€ 220,4475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,58*
€ 207,7502
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,71*
€ 184,1049
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.