Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A2 3,9 x 19 -F H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982203901952
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982203901952
EAN/GTIN:
     4036758300730
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A2 3,9 x 19 -F H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form F
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,3
Durchmesser:
3,9
Kopfdurchmesser max.:
7,5
Schlüssel:
No. 7
Länge Zollmaß:
43193
Länge:
19
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,07*
€ 173,8233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,35*
€ 172,9665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,96*
€ 166,5524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,01*
€ 163,0419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,91*
€ 140,3129
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.