Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A2 3,5 x 60 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 A2 3,5 x 60 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C
Artikel-Nr.:
     588-79822035060
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79822035060
EAN/GTIN:
     4036758208012
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A2 3,5 x 60 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,1
Außendurchmesser max.:
6,8
Durchmesser:
3,5
Schlüssel:
No. 6
Länge Zollmaß:
2,375
Länge:
60
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.