Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A2 3,5 x 45 -C Z Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv), Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982203504533
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982203504533
EAN/GTIN:
     4036758300563
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A2 3,5 x 45 -C Z Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv), Form C
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,1
Außendurchmesser max.:
6,8
Durchmesser:
3,5
Schlüssel:
No. 6
Länge Zollmaß:
1,75
Länge:
45
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,89*
€ 39,1391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,49*
€ 35,0931
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.