Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A2 3,5 x 45 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79822035045
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79822035045
EAN/GTIN:
     4036758207992
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A2 3,5 x 45 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,1
Außendurchmesser max.:
6,8
Durchmesser:
3,5
Schlüssel:
No. 6
Länge Zollmaß:
1,75
Länge:
45
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,64*
€ 40,0316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,50*
€ 37,485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.