Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A2 2,2 x 13 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79822022013
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79822022013
EAN/GTIN:
     4036758207770
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A2 2,2 x 13 -C H Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form C
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
1,3
Außendurchmesser max.:
4,3
Durchmesser:
2,2
Schlüssel:
No. 2
Länge Zollmaß:
43132
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,04*
€ 70,2576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,98*
€ 67,8062
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,12*
€ 64,4028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,99*
€ 55,9181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,13*
€ 46,5647
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.