Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7980 1.4310 6 Federringe für Zylinderschrauben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79802060
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79802060
EAN/GTIN:
     4036758033737
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
Edelstahlscheibe DIN 7980
edelstahlscheibe din 7980
DIN 7980 1.4310 6 Federringe für Zylinderschrauben
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
9,9
Durchmesser:
6,1
Stärke:
1,6
Stärke aufgebogen:
3,2
Innendurchmesser min.:
6,1
für Gewinde:
M 6
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7570
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0076*
€ 0,01081*
Lager 588
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 10,40*
Preise: Lager 588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 588
Versand: Lager 588
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.