Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 A2 3,9 x 25 -K Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund (Form K), für Weichmetalle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 A2 3,9 x 25 -K Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund (Form K), für Weichmetalle
Artikel-Nr.:
     588-7504203902511
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7504203902511
EAN/GTIN:
     4056054792558
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504 A2 3,9 x 25 -K Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund (Form K), für Weichmetalle
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,9
Schlüsselweite:
5,5
Länge:
22
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,86*
€ 109,3134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,78*
€ 108,0282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,52*
€ 104,1488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,81*
€ 102,1139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,42*
€ 86,1798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.