| |
|
| Artikel-Nr.: 588-7500202501274 Herst.-Nr.: 7500202501274 EAN/GTIN: 4036758292899 |
| |
|
| | |
| DIN 7500 A2 M 2,5 x 12 -ME Z Gewindefurchende Senkkopfschrauben (Form M), Kopf 965, Kreuzschlitz Z Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2,5 | Kopfdurchmesser: | 4,7 | Länge: | 12 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 7500 M, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, din 965 a2 m2,5 x 12, edelstahlschraube din 965, din 965 a2, DIN 7500, UNI 8113 |
| | |
| |