Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 10 x 30 m. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch und Unterkopfverzahnung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 10 x 30 m. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch und Unterkopfverzahnung
Artikel-Nr.:
     588-69212100030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     69212100030
EAN/GTIN:
     4036758809332
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 10 x 30 m. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch und Unterkopfverzahnung
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
9,2
Durchmesser:
10
Eckmaß:
16,5
Schlüsselweite:
15
Gewindelänge:
26
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,03*
€ 101,1857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,82*
€ 99,7458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,50*
€ 95,795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,79*
€ 93,7601
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,08*
€ 78,6352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.