Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 8 x 60 o. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch, ohne Unterkopfverzahnung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 8 x 60 o. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch, ohne Unterkopfverzahnung
Artikel-Nr.:
     588-6921208006096
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     6921208006096
EAN/GTIN:
     4036758808885
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 8 x 60 o. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch, ohne Unterkopfverzahnung
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
8,1
Durchmesser:
8
Eckmaß:
14,38
Schlüsselweite:
13
Gewindelänge:
22
Länge:
60
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,6279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,68*
€ 184,0692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,37*
€ 183,7003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,50*
€ 176,715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,69*
€ 173,3711
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,58*
€ 149,4402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.