Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 8 x 40 m. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch und Unterkopfverzahnung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-69212080040
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     69212080040
EAN/GTIN:
     4036758195800
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 8 x 40 m. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch und Unterkopfverzahnung
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
8,1
Durchmesser:
8
Eckmaß:
14,38
Schlüsselweite:
13
Gewindelänge:
22
Länge:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,34*
€ 121,7846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,16*
€ 120,3804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,97*
€ 116,5843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,68*
€ 115,0492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,94*
€ 96,3186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.