Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 8 x 35 o. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch, ohne Unterkopfverzahnung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 8 x 35 o. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch, ohne Unterkopfverzahnung
Artikel-Nr.:
     588-6921208003596
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     6921208003596
EAN/GTIN:
     4056054708849
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 8 x 35 o. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch, ohne Unterkopfverzahnung
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
8,1
Durchmesser:
8
Eckmaß:
14,26
Schlüsselweite:
13
Gewindelänge:
22
Länge:
35
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,37505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,17*
€ 113,2523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,23*
€ 112,1337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,81*
€ 108,0639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,10*
€ 106,029
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,01*
€ 89,2619
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.