Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 8 x 10 m. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch und Unterkopfverzahnung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-69212080010
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     69212080010
EAN/GTIN:
     4056054540104
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 8 x 10 m. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch und Unterkopfverzahnung
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
8,1
Durchmesser:
8
Eckmaß:
14,26
Schlüsselweite:
13
Gewindelänge:
10
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,38318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,88*
€ 278,3172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,10*
€ 276,199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,43*
€ 270,6417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,19*
€ 251,3161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,59*
€ 227,9921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.