Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 6 x 25 o. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch, ohne Unterkopfverzahnung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 6 x 25 o. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch, ohne Unterkopfverzahnung
Artikel-Nr.:
     588-6921206002596
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     6921206002596
EAN/GTIN:
     4056054708726
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 6 x 25 o. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch, ohne Unterkopfverzahnung
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6,6
Durchmesser:
6
Eckmaß:
10,95
Schlüsselweite:
10
Gewindelänge:
18
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,71*
€ 52,0149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,61*
€ 51,8959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,06*
€ 48,8614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,03*
€ 47,6357
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.