Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 A 4 M 8 x 35 T-45 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14583 A 4 M 8 x 35 T-45 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45834080035
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45834080035
EAN/GTIN:
     4056054587383
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 A 4 M 8 x 35 T-45 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6
Durchmesser:
8
Kopfdurchmesser max.:
16
Eindringtiefe:
2,79
Schaft:
2,5
Antrieb Innensechsrund:
T-45
Länge:
35
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,45*
€ 86,2155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,05*
€ 84,5495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,28*
€ 81,2532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,45*
€ 79,0755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,97*
€ 66,6043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.