Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 A 4 M 6 x 30 T-30 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14583 A 4 M 6 x 30 T-30 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45834060030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45834060030
EAN/GTIN:
     4056054587260
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 A 4 M 6 x 30 T-30 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
4,6
Durchmesser:
6
Kopfdurchmesser max.:
12
Eindringtiefe:
2,02
Schaft:
2
Antrieb Innensechsrund:
T-30
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,91*
€ 78,4329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,01*
€ 77,3619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,10*
€ 73,899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,20*
€ 71,638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,03*
€ 70,2457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,54*
€ 60,1426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.