Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 A 4 M 6 x 8 T-30 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14583 A 4 M 6 x 8 T-30 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45834060008
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45834060008
EAN/GTIN:
     4056054587178
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 A 4 M 6 x 8 T-30 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
4,6
Durchmesser:
6
Kopfdurchmesser max.:
12
Eindringtiefe:
2,02
Schaft:
2
Antrieb Innensechsrund:
T-30
Länge:
8
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,74*
€ 111,5506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,90*
€ 110,551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,57*
€ 106,5883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,45*
€ 104,0655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,83*
€ 87,8577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.