Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 A 4 M 4 x 40 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14583 A 4 M 4 x 40 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45834040040
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45834040040
EAN/GTIN:
     4056054586973
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 A 4 M 4 x 40 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,1
Durchmesser:
4
Kopfdurchmesser max.:
8
Eindringtiefe:
1,27
Schaft:
1,4
Antrieb Innensechsrund:
T-20
Länge:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,30*
€ 42,007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,57*
€ 39,9483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.