Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 A 4 M 4 x 12 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14583 A 4 M 4 x 12 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45834040012
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45834040012
EAN/GTIN:
     4056054586881
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 A 4 M 4 x 12 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,1
Durchmesser:
4
Kopfdurchmesser max.:
8
Eindringtiefe:
8
Schaft:
1,4
Antrieb Innensechsrund:
T-20
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,45*
€ 88,5955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,92*
€ 86,7748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,11*
€ 83,4309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,32*
€ 81,3008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,59*
€ 68,5321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.