Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 A 4 M 4 x 10 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14583 A 4 M 4 x 10 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45834040010
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45834040010
EAN/GTIN:
     4056054586874
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 A 4 M 4 x 10 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,1
Durchmesser:
4
Kopfdurchmesser max.:
8
Eindringtiefe:
1,27
Schaft:
1,4
Antrieb Innensechsrund:
T-20
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,30*
€ 82,467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,05*
€ 80,9795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,14*
€ 77,5166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,28*
€ 75,3032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,40*
€ 63,546
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.