Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 A 4 M 4 x 6 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14583 A 4 M 4 x 6 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45834040006
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45834040006
EAN/GTIN:
     4056054586850
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 A 4 M 4 x 6 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,1
Durchmesser:
4
Kopfdurchmesser max.:
8
Eindringtiefe:
1,27
Schaft:
1,4
Antrieb Innensechsrund:
T-20
Länge:
6
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,75*
€ 78,2425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,36*
€ 77,7784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,38*
€ 74,2322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,32*
€ 71,7808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,13*
€ 70,3647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,25*
€ 59,7975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.