Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 A 4 M 3 x 10 T-10 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14583 A 4 M 3 x 10 T-10 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45834030010
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45834030010
EAN/GTIN:
     4056054586713
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 A 4 M 3 x 10 T-10 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,4
Durchmesser:
3
Kopfdurchmesser max.:
5,6
Eindringtiefe:
1,01
Schaft:
1
Antrieb Innensechsrund:
T-10
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,37*
€ 58,7503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,56*
€ 57,7864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,22*
€ 55,0018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,10*
€ 53,669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,09*
€ 44,1371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.