Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 A 4 M 3 x 6 T-10 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14583 A 4 M 3 x 6 T-10 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45834030006
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45834030006
EAN/GTIN:
     4056054586690
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 A 4 M 3 x 6 T-10 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,4
Durchmesser:
3
Kopfdurchmesser max.:
5,6
Eindringtiefe:
1,01
Schaft:
1
Antrieb Innensechsrund:
T-10
Länge:
6
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,83*
€ 60,4877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,03*
€ 59,5357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,61*
€ 56,6559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,47*
€ 55,2993
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,31*
€ 53,9189
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,54*
€ 45,8626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.