Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 A2 M 6 x 10 T-30 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14583 A2 M 6 x 10 T-30 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45832060010
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45832060010
EAN/GTIN:
     4056054586188
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 A2 M 6 x 10 T-30 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
4,6
Durchmesser:
6
Kopfdurchmesser max.:
12
Eindringtiefe:
2,02
Schaft:
2
Antrieb Innensechsrund:
T-30
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,11*
€ 85,8109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,36*
€ 84,9184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,18*
€ 81,1342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,16*
€ 78,7304
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,95*
€ 66,5805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.