Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 A2 M 4 x 40 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14583 A2 M 4 x 40 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45832040040
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45832040040
EAN/GTIN:
     4056054585983
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 A2 M 4 x 40 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,1
Durchmesser:
4
Kopfdurchmesser max.:
8
Eindringtiefe:
1,27
Schaft:
1,4
Antrieb Innensechsrund:
T-20
Länge:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,30*
€ 34,867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,30*
€ 31,297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.