Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 A2 M 4 x 35 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14583 A2 M 4 x 35 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45832040035
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45832040035
EAN/GTIN:
     4056054585976
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 A2 M 4 x 35 T-20 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,1
Durchmesser:
4
Kopfdurchmesser max.:
8
Eindringtiefe:
1,27
Schaft:
1,4
Antrieb Innensechsrund:
T-20
Länge:
35
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,90*
€ 30,821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.