Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A4-80 M 12 x 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-40174120070--80
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     40174120070--80
EAN/GTIN:
     4036758560578
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A4-80 M 12 x 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
7,5
Durchmesser:
12
Eckmaß:
20,03
Schlüsselweite:
18
Länge:
70
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,515*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3503* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,235*
€ 102,61965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,885*
€ 101,01315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,785*
€ 97,32415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,075*
€ 95,28925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,515*
€ 80,34285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.