Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A2-80 M 12 x 30 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-40172120030--80
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     40172120030--80
EAN/GTIN:
     4036758560097
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A2-80 M 12 x 30 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
7,5
Durchmesser:
12
Eckmaß:
20,03
Schlüsselweite:
18
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,64*
€ 37,6516
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,065*
€ 35,77735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.