Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A4-70 M 10 x 55 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-40144100055
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     40144100055
EAN/GTIN:
     4036758189793
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A4-70 M 10 x 55 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6,4
Durchmesser:
10
Eckmaß:
17,77
Schlüsselweite:
16
Gewindelänge:
26
Länge:
55
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,17*
€ 58,5123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,79*
€ 58,0601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,08*
€ 54,8352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,03*
€ 53,5857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,10*
€ 52,479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,93*
€ 43,9467
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.