Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 A2 N M 12 Sechskantmuttern, niedrige Form, selbstsichernd (nichtmetallisch)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09852120
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09852120
EAN/GTIN:
     4036758020300
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 A2 N M 12 Sechskantmuttern, niedrige Form, selbstsichernd (nichtmetallisch)
Weitere Informationen:
Mutternhöhe ohne Klemmteil:
8
Durchmesser:
12
Eckmaß:
21,1
Schlüsselweite:
19
Gewindelänge innen:
6,6
Höhe:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9364
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1996*
€ 0,3196*
Lager 588
375
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,90*
€ 57,35*
Preise: Lager 588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,35*
€ 68,2465
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,49*
€ 56,5131
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,20*
€ 54,978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 44,20*
€ 52,598
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 43,90*
€ 52,241
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 588
Versand: Lager 588
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.