Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A4 M 3 x 16 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09644030016
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09644030016
EAN/GTIN:
     4036758161355
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A4 M 3 x 16 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
0,8
Kopfhöhe:
1,65
Durchmesser:
3
Schlitztiefe:
1,2
Kopfdurchmesser:
5,6
Höhe Kuppe:
0,75
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,20*
€ 50,218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,87*
€ 49,8253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.