Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A2 M 10 x 25 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09642100025
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09642100025
EAN/GTIN:
     4036758161058
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A2 M 10 x 25 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
2,5
Kopfhöhe:
5
Durchmesser:
10
Schlitztiefe:
4
Kopfdurchmesser:
18
Höhe Kuppe:
2,5
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4599* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,02*
€ 71,4238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,31*
€ 70,5789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,78*
€ 67,5682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,93*
€ 65,3667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,31*
€ 64,6289
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.