Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A2 M 10 x 20 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09642100020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09642100020
EAN/GTIN:
     4036758161041
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A2 M 10 x 20 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
2,5
Kopfhöhe:
5
Durchmesser:
10
Schlitztiefe:
4
Kopfdurchmesser:
18
Höhe Kuppe:
2,5
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,89*
€ 93,8791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,55*
€ 92,2845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,57*
€ 88,7383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,81*
€ 86,6439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,16*
€ 72,7804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.