Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A2 M 8 x 90 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09642080090
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09642080090
EAN/GTIN:
     4036758161003
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A2 M 8 x 90 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
2
Kopfhöhe:
4
Durchmesser:
8
Schlitztiefe:
3,2
Kopfdurchmesser:
14,5
Höhe Kuppe:
2
Länge:
90
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,90*
€ 115,311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,13*
€ 114,3947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,75*
€ 110,3725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,27*
€ 108,6113
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,41*
€ 90,9279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.